Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel CEE IEC 309 32A 24V 2P IP44 3h Pravokutno LJUBIČ.

Šifra: 1154166

EAN: 8011564011304

GEWISS

GW60144

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IEC 309
IEC jačina struje (A)
32
Napon prema EN 60309-2
24V
Broj polova (P)
2
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Namještanje sata (h)
3
Smjer utičnog elementa
Pravokutno
Identifikacijska boja
Ljubičasta/grimizna

Ostali podaci ili svojstva

Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Uvođenje kabela
Tuljac za zaštitu od savijanja
Izmjenjivač faze
Ne
Materijal
Plastika
Vojna izvedba
Ne
RAL broj
7035
Obrada površine kontakata
Niklovano
Kontakni materijal
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije