Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica SYSTEM CRN za kabel fi4-8mm

Šifra: 2600819

EAN: 8011564128248

GEWISS

GW21058

No product image

Slijepi poklopac za uvod/odvod kabela Gewiss System crne boje, širine 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta dodatnog pribora
Ostalo
Širina (mm)
24
Visina (mm)
46
Dubina (mm)
25

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije