Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vodič za uzemljenje Obo Bettermann RD 10-V2A 10mm Nehrđajući čelik V2A

Šifra: 2750909

EAN: 4012195801375

Obo Bettermann

5021227 - RD 10-V2A

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer vodiča (mm)
10
Materijal
Nehrđajući čelik V2A

Ostali podaci ili svojstva

Svojstvo materijala vodiča
Ostalo
Površina
Neobrađeno
Materijal plašta
Bez
Broj pojedinačnih žica
1
Visoko izdrživa izolirana izvedba
Ne
Presjek vodiča (mm2)
78
Izolirani vodič vanjskog promjera (mm)
10
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Materijal vodiča
Nehrđajući čelik
Boja
Ostalo
Vodič kvalitete materijala
Nehrđajući čelik V2A
Materijal oploštenja
Bez
Težina (kg/100 m)
63
Vanjski promjer uklj. plašt/navlaka (mm)
10
Materijal plašta bez halogena
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije