Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar I 46 RANGE 500mm 405mm 20,3mm Plastika Vrata koja se zaključavaju

Šifra: 2761238

EAN: 8011564854932

GEWISS

GW46503F

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
46 RANGE
Visina (mm)
500
Širina (mm)
405
Dubina (mm)
20,3
Materijal
Plastika
Izvedba
Vrata koja se zaključavaju

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP40

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije