Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

20 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2643566, EAN: 3606485127040
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYID206

Vrata za ormar I SPACIAL 2000mm 600mm 20mm čelik Unutarnja vrata

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761303, EAN: 4028177650442
RITTAL
5050154 - TS 5050.154

Vrata za ormar I RITTAL 2000mm 600mm metal 130 ST. RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2787863, EAN: 4028177650497
RITTAL
5050159 - TS 5050.159

Vrata za ormar I RITTAL 1800mm 800mm metal 130° RAL 7035 sa sustavom zaključavanja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2602161, EAN: 4028177650626
RITTAL
5050172 - TS 5050.172

Vrata za ormar I RITTAL 2000mm 600mm metal DESNA 130 ST. RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605804, EAN: 4028177650671
RITTAL
5050178 - TS 5050.178

Vrata za ormar I RITTAL 2000mm 600mm metal LEVA 130 ST. RAL7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2743442, EAN: 4028177693845
RITTAL
8610605 - TS 8610.605

Vrata za ormar I RITTAL IP55 2000mm 600mm Staklo za TS, TS IT, SE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739902, EAN: 4028177697690
RITTAL
9672162 - SV 9672.162

Vrata za ormar I RITTAL djelomična vrata RAL 7035 200mm 600mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739899, EAN: 4028177697713
RITTAL
9672164 - SV 9672.164

Vrata za ormar I RITTAL djelomična vrata RAL 7035 400mm 600mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739900, EAN: 4028177697720
RITTAL
9672166 - SV 9672.166

Vrata za ormar I RITTAL djelomična vrata RAL 7035 600mm 600mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745337, EAN: 4028177697737
RITTAL
9672168 - SV 9672.168

Vrata za ormar I RITTAL 800mm 600mm metal Djelomična

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2745336, EAN: 4028177697744
RITTAL
9672160 - SV 9672.160

Vrata za ormar I RITTAL 1000mm 600mm metal Djelomična

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601658, EAN: 4028177697836
RITTAL
9672188 - SV 9672.188

Vrata za ormar I RITTAL djelomična vrata 800mm 800mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije