Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar I RITTAL 2000mm 600mm metal 130 ST. RAL7035

Šifra: 2761303

EAN: 4028177650442

RITTAL

5050154 - TS 5050.154

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
2000
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
ni kot zaste. vrata
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
ni zakl.loč.stik.
EMV izvedba
ni EMC
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije