Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M sa baterijom

Šifra: 1200701

EAN: 3606480179587

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15365 - IH 24h 1c ARM

No product image

Acti 9 – IH – mehanički vremenski prekidač – 24 h – 200 sati memorije

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 IH
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24ur
Tjedni program
brez tedensk.prog.
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
od 50 do 60
Autonomija u satima
200
Točnost po danu (s)
1
Sinkronizirana mreža
Ne
Upravljano kvarcom
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
15
Podjela programskih pločica 1 (min)
15
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Ne
Ručno upravljanje
Da
Predodabir uključivanja
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
3
Širina (mm)
54
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
66
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt
Maks. preklopna LED dioda napajanja (W)
180
Najkraće vrijeme prebacivanja kanala 1 (min)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije