Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
14 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2746353, EAN: 3245060499266
LEGRAND
049926

Vremenski analogni relej LEGRAND PolarRex KKT za odmrzovanje 230V AC 2P brez 60 min.prog. 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747380, EAN: 3245064127806
LEGRAND
412780

Vremenski analogni relej LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2747381, EAN: 3245064127905
LEGRAND
412790

Vremenski analogni relej LEGRAND 230V AC 1P dnevni 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog. 15min 1M s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1156903, EAN: 3303430153313
SCHNEIDER ELECTRIC
15331 - IHH

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7dni brez letnega prog. s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1087650, EAN: 3303430153351
SCHNEIDER ELECTRIC
15335 - IH

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1087651, EAN: 3303430153368
SCHNEIDER ELECTRIC
15336 - IH

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24h brez tedensk.prog. brez letnega prog. s baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1087654, EAN: 3606480179570
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT16364 - IH 24h 1c SRM

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1200701, EAN: 3606480179587
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15365 - IH 24h 1c ARM

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24ur brez tedensk.prog. brez letnega prog. 3M sa baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1226973, EAN: 3606480179594
SCHNEIDER ELECTRIC
CCT15367 - IH 7j 1c ARM

Vremenski analogni relej ACTI9 IH 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7 dni brez letnega prog. 3M sa baterijom

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215340, EAN: 3606480377457
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E16069

Vremenski analogni relej ACTI9 iRTL 24VDC 0,1s-100h 24-240V AC 1P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2727808, EAN: 4001869335803
SIEMENS
7LF5301-7 - 7LF53017

Vremenski analogni relej SENTRON 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. tedenski brez letnega prog.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204231, EAN: 5904722951464
ETI
002472001 - APC-D1

Vremenski analogni relej EVE 230V AC 1P dnevni

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije