Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski analogni relej LEGRAND PolarRex KKT za odmrzovanje 230V AC 2P brez 60 min.prog. 24 h prog. brez tedensk.prog. brez letnega prog.

Šifra: 2746353

EAN: 3245060499266

LEGRAND

049926

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
2
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
brez tedensk.prog.
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
od 50 do 50
Sinkronizirana mreža
Da
Upravljano kvarcom
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
1
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 2 (min)
1
Podjela programskih pločica 1 (min)
30
Podjela programskih pločica 2 (min)
30
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Ne
Ručno upravljanje
Da
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina (mm)
72
Visina (mm)
113,7
Dubina (mm)
53,4
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije