Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Zaštitna jedinica SCHNEIDER 4P

Šifra: 2611803

EAN: 3303430483656

SCHNEIDER ELECTRIC

48365 - LV Power circuit bre

No product image

Micrologic 7.0 A aktivacijska jedinica – LSIV – za izvučni NW 08 do 63

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj polova (P)
4

Ostali podaci ili svojstva

Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A)
320
Početna vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
378
Krajnja vrijednost trenutačnog raspona podešavanja kratkog spoja (A)
63000
Funkcija aktiviranja kratkog spoja
S odgodom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije