Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann GK-E70110RW Simetrično 114,9mm 72,6mm Plastika Čista bijela

Šifra: 2750599

EAN: 4012195656630

Obo Bettermann

6274370 - GK-E70110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Simetrična
Širina (mm)
114,9
Dubina (mm)
72,6
Materijal
Plastika
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za
Lijevo/desno
Pokrov reza
Da
Vrsta pričvršćivanja
Spojeno vijcima
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
Temperatura primjene (ST.C)
od -15 do 60
Otporno na udarce
IK08
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije