Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Završni elem. instalac. kanala Obo Bettermann GS-E90130RW Simetrično 90mm 130mm čelik Čista bijela

Šifra: 2750604

EAN: 4012195661023

Obo Bettermann

6277370 - GS-E90130RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Simetrična
Širina (mm)
90
Dubina (mm)
130
Materijal
Čelik
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za
Lijevo/desno
Pokrov reza
Da
Vrsta pričvršćivanja
Utisno pričvršćivanje
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -25 do 60
Otporno na udarce
IK10
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije