Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

11 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2850434, EAN: 3250615712158
HAGER
SU215 - 0118583413

Zujalica HAGER 230V AC SIV 78dB IP20 1M Buzzer

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2800965, EAN: 3606489456306
SCHNEIDER ELECTRIC
NU378518

Zujalica New Unica 230V AC BIJ 80dB IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1208581, EAN: 3831006939455
TEM ČATEŽ
EM90SB-U - 6215852

Zujalica MODUL 230V AC CRN 1M 8VA, Unipack Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2608937, EAN: 3831006939516
TEM ČATEŽ
EM91PW-U - 6215855

Zujalica MODUL 12V AC BIJ 8VA 1M, Unipack 8VA 1M, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1228334, EAN: 3831006939530
TEM ČATEŽ
EM91SB-U - 6215856

Zujalica MODUL 12V AC SIV Unipack Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2732332, EAN: 3831006939554
TEM ČATEŽ
EM91ES-U - 6215853

Zujalica MODUL 12V AC SIV 8VA Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2600011, EAN: 3831006939578
TEM ČATEŽ
EM91IW-U - 6215854

Zujalica MODUL 12V AC BEŽ Unipack Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2854301, EAN: 3838629920105
TEM ČATEŽ
EM90MW-U - 6215190

Zujalica MODUL 230V AC BIJ Mat 1M 8VA Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771737, EAN: 8005543633663
BTICINO
RG4356V230

Zujalica Classia 230V AC CRN 80dB IP20 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771738, EAN: 8005543633670
BTICINO
RW4356V230

Zujalica Classia 230V AC BIJ 80dB IP20 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1002322, EAN: 8011564001138
GEWISS
GW20620

Zujalica SYSTEM 230V AC BIJ 75dB IP41

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije