Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ručni alat, nož BizLine zložljiv 35mm

Šifra: 2810740

EAN: 3700882181428

BizLine

BIZ 700328 - 700328

No product image

Sklopivi nož BizLine 35mm, duljina: 170mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Duljina oštrice (mm)
35

Ostali podaci ili svojstva

Preklopivo
Da
Sa strugačem
Ne
S kliznom papučom
Ne
Izolacijska zaštita 1000 V
Ne
Ukupna dužina (mm)
170
Kabelski nož
Ne
Nož na uvlačenje
Da
Sa zaštitnim pokrovom
Da
Izvlačivo
Ne
Sa zaključavanjem
Da
Samouvlačenje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije