Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

206 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2748090, EAN: 8011564181014
GEWISS
GW49781 - GWFIX100

Spojnica sabirnog sustava 47 BUSBAR 63A 1P L2 Rjavi pak.10kos

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748091, EAN: 8011564181021
GEWISS
GW49782 - GXFIX100

Spojnica sabirnog sustava 47 BUSBAR 63A 1P L3 Rjavi pak.10kos

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748092, EAN: 8011564181038
GEWISS
GW49783 - GWFIX100

Spojnica sabirnog sustava 47 BUSBAR 63A 1P N, Modra pakirano 10kos

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2641550, EAN: 3606480063015
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYBVS800

Nosač sabirnog sustava SCHNEIDER 75mm 4P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801563, EAN: 3606480100147
SCHNEIDER ELECTRIC
LA9ZX01495

Nosač sabirnog sustava LINERGY 3P IEC - veličina 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2703583, EAN: 4015081069224
Drugi proizv.
107069 - BBS-2/FL

Nosač sabirnog sustava 60mm 2P (pak. 2kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605203, EAN: 4015081069248
Drugi proizv.
107161 - BBS-1/FL

Nosač sabirnog sustava 60-185mm 1P (pak. 2kos)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603940, EAN: 4015081069736
Drugi proizv.
107210 - BBS-3/FL-185

Nosač sabirnog sustava 185mm 3P za letve, 30...120x10, 2500A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748848, EAN: 4028177036079
RITTAL
3073000 - SV 3073.000

Nosač sabirnog sustava RITTAL 100mm 3P 1250A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2791710, EAN: 4028177036093
RITTAL
3074000 - SV 3074.000

Nosač sabirnog sustava RITTAL 60mm 3P SABIRNI UMETAK 50 x 10

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2736408, EAN: 4028177035751
RITTAL
3052000 - SV 3052.000

Nosač sabirnog sustava RITTAL 185mm 3P za sabirnice 50-80x10 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2764081, EAN: 4028177368019
RITTAL
9640080 - SV

Nosač sabirnog sustava RITTAL MAXI-PLS 2000A 4P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije