Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Samodejni gasilnik BONPET B12 12L 68 °C, stalna instalacija 12l 25,7kg 350mm 250mm 8s

Šifra: 2851200

EAN: 3838629856671

BONPET

Bonpet B12 12L 68 °C

No product image

Automatski aparat za gašenje požara BONPET B12 zapremine 12L, od 68 °C

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BONPET
Izvedba
stalna instalacija
Sadržaj (l)
12
Neto težina (kg)
25,7
Visina (mm)
350
Promjer (mm)
250
Vrijeme prskanja (s)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije