Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

SCHNEIDER BIJ LED 12V AC/DC pravokutno Plastika 16,2mm IP65

Šifra: 2639721

EAN: 3389110764451

SCHNEIDER ELECTRIC

XB6DV1BB - Control & Signalling

No product image

Bijela pravokutna kompletna signalna svjetiljka O 16 s ugrađenim LED 12 do 24 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja leće
bijela
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
12
Vrsta napona
AC / DC
Konstrukcija leće
pravokutno
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Promjer rupe (mm)
16,2
Vrsta zaštite (IP)
IP65

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Plosnato
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Povezanost plosnatim utikačem
Broja prednjeg prstena
Crna
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije