Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
115 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1108908, EAN: 3389110119077
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BVB6

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY PLA LED 24V AC/DC Okruglo metal 22mm IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1114671, EAN: 3389110119749
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BVM6

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY PLA LED 230V AC metal 22,5mm IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2635047, EAN: 3389110168273
SCHNEIDER ELECTRIC
XB4BVG6

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY PLA LED 110V AC Okruglo metal 22,5mm IP66

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637042, EAN: 3389110624731
SCHNEIDER ELECTRIC
XB6EAV3BP - Control & Signalling

SCHNEIDER ZEL LED 24V DC Okruglo Plastika 16,2mm IP65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637202, EAN: 3389110651003
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA123 - Control & Signalling

SCHNEIDER ZEL LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637204, EAN: 3389110651027
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA124 - Control & Signalling

SCHNEIDER CRV LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637206, EAN: 3389110651041
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA125 - Control & Signalling

SCHNEIDER ŽUT LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637213, EAN: 3389110651126
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA143 - Control & Signalling

SCHNEIDER ZEL LED 48V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2639643, EAN: 3389110651140
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA144 - Control & Signalling

SCHNEIDER CRV LED 48V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637224, EAN: 3389110651300
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA223 - Control & Signalling

SCHNEIDER ZEL LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2639644, EAN: 3389110651324
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA224 - Control & Signalling

SCHNEIDER CRV LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2637227, EAN: 3389110651348
SCHNEIDER ELECTRIC
XVLA225 - Control & Signalling

SCHNEIDER ŽUT LED 12V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije