Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor DUWI - ANCO kretanja 160st. 500W 230V BIJ Podžbukno max 9m IP20

Šifra: 1120335

EAN: 5998982316804

ANCO

321138 - 15379

No product image

Senzor proizvođača ANCO je senzor pokreta 160 stupnjeva, bijele boje, namijenjen montaži P/O u dozu, maks. domet 9 m sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DUWI - ANCO
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
160
Maks. uklopna snaga (W)
500
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Podžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
max 9
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke (W)
500

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije