Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

7 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1036634, EAN: 5998982316699
ANCO
321127 - 0075180103

Senzor DUWI - ANCO OKOMITO I VODORAVNO IR 180st. 230V BIJ Nadžbukno IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1077902, EAN: 5998982316705
ANCO
321128 - 0075180503

Senzor DUWI - ANCO OKOMITO I VODORAVNO IR 180st. 230V CRN Nadžbukno IP44

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1093662, EAN: 5998982316712
ANCO
321129 - 15374

Senzor DUWI - ANCO 360st. 230V BIJ Nadžbukno IP20 IR (max 12m)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1214352, EAN: 5998982316798
ANCO
321137 - 25379

Senzor DUWI - ANCO MIKROVALOVNI 180 / 360st. 1200W 230V BIJ Podžbukno IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1120335, EAN: 5998982316804
ANCO
321138 - 15379

Senzor DUWI - ANCO kretanja 160st. 500W 230V BIJ Podžbukno max 9m IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1183778, EAN: 5998982316811
ANCO
321139 - 25895

Senzor DUWI - ANCO kretanja 360st. 1200W 230V BIJ Podžbukno 6m IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2719723, EAN: 5998982316828
ANCO
321140

Senzor DUWI - ANCO Prisotnosti PIR 360st. 2000W 230V BIJ Nadžbukno 20m IP20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije