Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Senzor DUWI - ANCO kretanja 360st. 1200W 230V BIJ Podžbukno 6m IP20

Šifra: 1183778

EAN: 5998982316811

ANCO

321139 - 25895

No product image

Senzor proizvođača ANCO senzor je pokreta 360 stupnjeva, bijele boje, namijenjen ugradbenoj montaži, maks. domet 6 m sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DUWI - ANCO
Zahvatni kut, vodoravno (st.)
360
Maks. uklopna snaga (W)
1200
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Način montaže
Podžbukno
Promjer polja otkrivanja na podu (m)
6
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Snaga svjetiljke (W)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije