Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2743743, EAN: 3838895861966ETI 003903135 - ESP-HMM.16
Redne stezaljke za DIN letvu ETICONNECT 1,5…25mm2 80mm SIV
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2784174, EAN: 4050821014607WAGO 280-874
Redne stezaljke za DIN letvu WAGO Bez vijaka 2,5mm2 4P SIV ispitni blok
ŠIFRA: 2760247, EAN: 4050821275411WAGO 280-623/281-410
Redne stezaljke za DIN letvu WAGO 280-623/281-410
ŠIFRA: 2732161, EAN: 4055143042253WAGO 2005-7645 - L/L/PE
Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB višekatna s PE Bez vijaka 4mm2 SIV
ŠIFRA: 2732169, EAN: 4045454507428WAGO 285-154
Redne stezaljke za DIN letvu CAGE CLAMP 50mm2 od 10 do 70mm2 2P 94mm PLA
ŠIFRA: 1004382, EAN: 3830011390183VRB 390183 - NS 2/6 iz
Nulta stezaljka JUKO 2/6 izolirana PL
ŠIFRA: 1138211, EAN: 3830011390206VRB 390206 - NS 2/6 rz
Nulta stezaljka JUKO 2/6 ru/ze - nogice
ŠIFRA: 1004383, EAN: 3830011390220VRB 390220 - NS 2/8 iz
Nulta stezaljka JUKO 2/8 izolirana
ŠIFRA: 1070641, EAN: 3830011390336VRB 390336 - NS 1m
Nulta stezaljka JUKO L=1m 10mm2
ŠIFRA: 1150707, EAN: 3830011390381VRB 390381 - NS 1m
Nulta stezaljka JUKO L=1m 16mm2
ŠIFRA: 1145275, EAN: 3830011390398VRB 390398 - zeleni
Nulta stezaljka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE ZELEN 10mm2
ŠIFRA: 1013428, EAN: 3830011390428VRB 390428 - modri
Nulta stezaljka JUKO NOSILEC NIČELNE SPONKE MODER
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.