Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2788377, EAN: 0782856975816ERICO EUROPE 800031 - SCESD30
Sidreni uložak nVent CADDY SCESD30, 250N, 6mm 30mm Halogen free
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2788389, EAN: 0782856976004ERICO EUROPE 800055 - SCDSN30
Sidreni uložak nVent CADDY SCDSN30 fi: 6 mm, 200 N, 6mm 31mm Halogen free
ŠIFRA: 2788390, EAN: 0782856976011ERICO EUROPE 800058 - SCSD30
Sidreni uložak nVent CADDY SCSD30 s uloškom fi: 6 mm, za kabelske vezice š: 9 6mm 30mm Halogen free
ŠIFRA: 2850373, EAN: 4006209482643FISCHER 87048264 - EA II M6X30
Sidreni uložak FISCHER EA II M6X30 (100 kos)
ŠIFRA: 2850374, EAN: 4006209483237FISCHER 87048323 - EA II M8X40
Sidreni uložak FISCHER EA II M8X40 (50 kos)
ŠIFRA: 2761969, EAN: 4012196411924Obo Bettermann 3498390 - N-K 6-5-10/44
Sidreni uložak Obo Bettermann N-K 6-5-10/44 6mm 44mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje
ŠIFRA: 2761973, EAN: 4012196412013Obo Bettermann 3492930 - E M 12x50
Sidreni uložak Obo Bettermann E M 12x50 12 12mm 50mm Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.