Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni audio/video modul New Unica Podžbukno BEŽ Povezivost sa zvučnicima ni zaščite prahu IP2X Plastika

Šifra: 2800660

EAN: 3606481955289

SCHNEIDER ELECTRIC

NU348744

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Podžbukno
Boja
Bež
Korištenje
Povezivost sa zvučnicima
Sa zaštitom od prašine
ni zaščite prahu
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP2X
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
Bez polja za indikaciju
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Osnovni element sa središnjom pokrovnom pločom
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Nosivi prsten
Ne
RAL broj (slično)
1013
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Ostalo
S vlačnim rasterećenjem
Da
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
1
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
32
Smjer ispusta
Ravno
Sa sabirnicama/spojkama
Ne
Prikladno za broj utikača/spojki
1
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
25
S osvjetljenjem
Ne
Otporno na udarce
IK04
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije