Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopni audio/video modul New Unica Podžbukno BEŽ Slijepi čep ni zaščite prahu IP20 Plastika

Šifra: 2800682

EAN: 3606481956002

SCHNEIDER ELECTRIC

NU986644

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
New Unica
Način montaže
Podžbukno
Boja
Bež
Korištenje
Slijepi čep
Sa zaštitom od prašine
ni zaščite prahu
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

S preklopnim poklopcem
Ne
Polje za označavanje
Bez polja za indikaciju
S otiskom
Ne
Sastavljanje
Središnja ploča s pokrovom
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Nosivi prsten
Ne
RAL broj (slično)
1013
Transpaerntno
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Luster klema
Ne
Broj modula (sustav modula)
2
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
17
Sa sabirnicama/spojkama
Ne
Zaštićene utičnice
Ne
Podmazano kućište
Ne
Min. dubina ugradbene kutije (mm)
25
S osvjetljenjem
Ne
Otporno na udarce
IK04
Antibakterijski tretman
Ne
Izolirane veze
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije