Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik Obo Bettermann STA-SKS SU1 W 3P 16A 250V IP20 Utikač A BIJ

Šifra: 2750646

EAN: 4012195670940

Obo Bettermann

6117197 - STA-SKS SU1 W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Broj polova (P)
3
Izmjerena struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba
Utikač A
Boja odvojenog adaptera
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena varijanta
Ugrađeni dio/povezanost priključivanjem
Smjer utičnog elementa
Ravno
Kut nagiba (st.)
0-0
Priključne dimenzije navoja
Nije spojeno s navojem
Označavanje pola
L, N, PE
Mehaničko kodiranje
Da
Boja kodiranja/kontaktnog umetka
bijela
Matarijal kućišta
Poliamid
Bez halogena
Da
Kontakni materijal
CuZn
Obrada površine kontakata
Pokositreno
Dužina (mm)
35
Visina (mm)
29
Širina (mm)
40
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaključavanja
Integriran u utični konektor

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije