Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik WAGO 3P 25A 250V IP20 Ženski Bez adaptera

Šifra: 2771345

EAN: 4044918252560

WAGO

770-703

No product image

Vtičnica, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj polova (P)
3
Izmjerena struja (A)
25
Nazivni napon (V)
250
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Boja odvojenog adaptera
Bez adaptera

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbena varijanta
Ugrađeni dio/povezanost priključivanjem
Smjer utičnog elementa
Ravno
Priključne dimenzije navoja
Nije spojeno s navojem
Presjek priključka (finožično)
4
Presjek priključka (jednožično)
4
Broj priključaka po polu
2
Označavanje pola
L, N, PE
Mehaničko kodiranje
Da
Boja kodiranja/kontaktnog umetka
Crna
Vrsta priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Blokirajuće
brez ključavnice
Otporno na trajnu temperaturu do
85
Matarijal kućišta
Poliamid
Bez halogena
Da
Kontakni materijal
Ostalo
Obrada površine kontakata
Ostalo
Razred zaprljanja
3
Otpornost kontakta (mOhm)
3
Ocijenjeni udarni napon (kV)
4
Dužina (mm)
36
Visina (mm)
17,5
Širina (mm)
35,5
Poprečni presjek veze (finožilni) (mm2)
od 0,5 do 4
Poprečni presjek veze (puna jezgra) (mm2)
od 0,5 do 4
Boja kućišta
Crna
Vrsta zaključavanja
Integriran u utični konektor
Maks. trajna temperaturna otpornost kontaktni dio (ST.C)
85
Maks. stalna otpornost na temperaturu strain relief (ST.C)
105

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije