Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Sklopnik WAGO za kabel 5P 13A 400V IP20 Ženski CRN

Šifra: 2747169

EAN: 4055143548571

WAGO

890-205 - Winsta MINI

No product image

Vtičnica, 5-polna, črna

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Broj polova (P)
5
Izmjerena struja (A)
13
Nazivni napon (V)
400
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Izvedba
Ženski
Boja odvojenog adaptera
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije