Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Slijepi poklopac PLEXO Prozorni difuzor IP55 bezbojan nadzorno okno

Šifra: 2862694

EAN: 3414971879584

LEGRAND

069588L - Plexo

No product image

PLEXO MEH DIF ZA PILOTSKO LUČKO BREZBARV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLEXO
Boja
brezbarven
Kontrolni prozorčić/ispuštanje svjetla
nadzorno okno

Ostali podaci ili svojstva

Korištenje
signalizirati
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Izvedba
Ostalo
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Izvedba površine
Sjajno
Prikladno za tastersku spojku sustava sabirnica
Ne
S poljem za označavanje
Ne
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP55
Simbol koji se može skenirati/bez prepreka
Ne
Otporno na udarce
IK08
Širina (mm)
70,5
Visina (mm)
70,5
Dubina (mm)
25
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije