Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica kabelske police Obo Bettermann LGVG 110 FS Uzdužna i kutna spojnica 114x360mm

Šifra: 2761430

EAN: 4012195065739

Obo Bettermann

6216650 - LGVG 110 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Uzdužna i kutna spojnica
Dužina (mm)
114x360

Ostali podaci ili svojstva

Vodoravni zglobni poveznik
Ne
Okomiti zglobni poveznik
Da
Vrsta povezivanja
Vijčani priključak
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Da
Prikladno za kabelski žlijeb
Ne
Prikladno za visinu nosivog sustava kabela (mm)
110
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Površina
Neprekinuto cinčanje
Prikladno za visinu sustava za upravljanje kabelima (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije