Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Spojnica kabelske police Obo Bettermann LVG 110 FS Uzdužna spojnica 250mm bez

Šifra: 2761429

EAN: 4012195065678

Obo Bettermann

6216545 - LVG 110 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Uzdužna spojnica
Dužina (mm)
250
Boja
Bez

Ostali podaci ili svojstva

Vodoravni zglobni poveznik
Ne
Okomiti zglobni poveznik
Ne
Vrsta povezivanja
Vijčani priključak
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Da
Prikladno za kabelski žlijeb
Ne
Prikladno za visinu nosivog sustava kabela (mm)
110
Materijal
Čelik
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Površina
Neprekinuto cinčanje
Prikladno za visinu sustava za upravljanje kabelima (mm)
110

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije