Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2766546, EAN: 4050821656869WAGO 211-856
Ploča za označavanje WAGO 211-856 BIJ
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2737620, EAN: 3838958797690Drugi proizv. 23868
Sprej BOJA ZA OZNAČAVANJE MITOFLEKS ZELENA
ŠIFRA: 2750443, EAN: 4012195518419Obo Bettermann 2362970 - ZSF
Sprej Obo Bettermann ZSF 400ml
ŠIFRA: 2863787, EAN: 4048500201592European aerosols 206048
Sprej ALLROUNDMARKER BARVA ZA OZNAČEVANJE - RDEČA 500ml
ŠIFRA: 2863788, EAN: 4048500257650European aerosols 206049
Sprej ALLROUNDMARKER BARVA ZA OZNAČEVANJE - ZELENA 500ml
ŠIFRA: 1113290, EAN: 5032227380028Drugi proizv. 27312
Sprej WD-40 200
ŠIFRA: 2803505, EAN: 5411183090651SOUDAL 15005 - 119705
Sprej SOUDAL PTFE mazivo u spreju
ŠIFRA: 2803506, EAN: 5411183090668SOUDAL 15009 - 119706
Sprej SOUDAL BIJELA MAST, sprej za masnoću
ŠIFRA: 2803501, EAN: 5411183090675SOUDAL 15000 - 119707
Sprej SOUDAL - VIŠE, 400ml
ŠIFRA: 2803502, EAN: 5411183090699SOUDAL 15001 - 119709
Sprej SOUDAL UKLONAČ BRTVE
ŠIFRA: 2803503, EAN: 5411183090729SOUDAL 15012A - 119712
Sprej SOUDAL ČIŠĆENJE - Sredstvo za čišćenje kočnica
ŠIFRA: 2807226, EAN: 5411183189553SOUDAL 15007 - 119715
Sprej SOUDAL KONTAKT SPREJ 400ml
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.