Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač kabelske police Obo Bettermann US 5 K 80 G 800mm 50mm 50mm Čelik, pocinčani

Šifra: 2719559

EAN: 4012196577873

Obo Bettermann

6343853 - US 5 K 80 G

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
800
Širina (mm)
50
Visina (mm)
50
Materijal
Jeklo, pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije