Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stropni nosač kabelske police PEKOM U z varjeno peto U 5 30 WP 2 TC 300mm 50mm 30mm Vruće cinčanje

Šifra: 2772001

EAN: 8605050505264

PEKOM

33330003 - U 5 30 WP 2 TC

No product image

Stropni i zidni nosači kabelskih polica i ljestava Pekom, različitih dužina, oblika i materijala.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Dužina (mm)
300
Širina (mm)
50
Visina (mm)
30
Površina
vroče pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije