Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
7 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2800179, EAN: 0045242505203
MILWAUKEE
48899265

Stupanjsko svrdlo MILWAUKEE Shockwave Impact duty 1/4''HEX 4-30mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2801197, EAN: 0045242505210
MILWAUKEE
48899266

Stupanjsko svrdlo MILWAUKEE SHOCKWAVE SET 3 DELNI 4-12 mm, 1.4-20 mm, 4-30 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2848859, EAN: 3700420300885
BizLine
BIZ 700095 - 700095

Stupanjsko svrdlo BizLine ISO in PG 12 stopenj od 6,5-32,5mm 32,50mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2848332, EAN: 3700882184580
BizLine
BIZ 700777 - 700777

Stupanjsko svrdlo BizLine ISO od 4-30mm 14 stopenj mm 30mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744444, EAN: 4021104012061
Cimco
201206 - CIM 0201206

Stupanjsko svrdlo Cimco STUPANJSKI 3mm 12-32mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1120273, EAN: 4021104012092
Cimco
201209 - CIM 0201209

Stupanjsko svrdlo Cimco 3mm 12,5-40,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1195915, EAN: 4021104012931
Cimco
201293 - CIM 0201293

Stupanjsko svrdlo Cimco stupanjski HSS II. (duga izvjedba) 4,0-30,5mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije