Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Stupanjsko svrdlo BizLine ISO in PG 12 stopenj od 6,5-32,5mm 32,50mm

Šifra: 2848859

EAN: 3700420300885

BizLine

BIZ 700095 - 700095

No product image

BizLine 12-brzinsko svrdlo za bušenje rupa promjera 6,5-32,5 mm. 5 % kobalt HSS čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Maks. promjer svrdla (mm)
32,50

Ostali podaci ili svojstva

Broj stupnjeva svrdla
12
Min. promjer svrdla (mm)
6,50
Broj rezova
2
S prekidačem kuta
Da
Spiralni žlijeb
Da
Zamjenjivi vrh za centriranje
Ne
Verzija od tvrdog metala
Ne
Maks. debljina ploče (mm)
0, 4

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije