Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt ABB CL2-502R#24V a.c./d.c. CRV LED od 24 do 24V AC/DC Okruglo 22mm IP67/IP69K

Šifra: 2852306

EAN: 7320500556085

ABB

1SFA619403R5021 - CL2-502R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Boja leće
Crvena
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
od 24 do 24
Vrsta napona
AC / DC
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Visoko
S prednjim prstenom
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije