Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt ABB CL2-523R#230V a.c., rdeča CRV LED od 230 do 230V AC Okruglo 22mm IP67/IP69K

Šifra: 2852308

EAN: 7320500556399

ABB

1SFA619403R5231 - CL2-523R

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Boja leće
Crvena
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
od 230 do 230
Vrsta napona
AC
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22
Vrsta zaštite (IP)
IP67/IP69K

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Visoko
S prednjim prstenom
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije