Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt HARMONY CRV BA9s 230V AC Okruglo metal 22,5mm IP66

Šifra: 1106955

EAN: 3389110887198

SCHNEIDER ELECTRIC

XB4BV64

No product image

Crvena kompletna signalna svjetiljka O 22 glatka leća sa žaruljom BA9S, 250 V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Boja leće
Crvena
Izvedba utičnice
BA9s
Nazivni radni napon Ue (V)
od 0 do 250
Vrsta napona
AC
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Metalno
Promjer rupe (mm)
22,5
Vrsta zaštite (IP)
IP66

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Plosnato
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broja prednjeg prstena
Krom
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije