Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt SCHNEIDER ŽUT LED 24V DC Okruglo Plastika 8,2mm IP40

Šifra: 2637228

EAN: 3389110651409

SCHNEIDER ELECTRIC

XVLA235 - Control & Signalling

No product image

Sign. svjetiljka O 8 – IP40/IP65 – žuta – uključena pokrivena LED – 24 V – faston

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Boja leće
Žuta
Izvedba utičnice
LED
Nazivni radni napon Ue (V)
24
Vrsta napona
DC
Konstrukcija leće
Okruglo
Materijal prednjeg prstena
Plastika
Promjer rupe (mm)
8,2
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Izvedba leće
Plosnato
S prednjim prstenom
Da
Izvođenje električnog priključka
Povezanost plosnatim utikačem
Broja prednjeg prstena
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije