Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. CRV od 24 do 24V AC/DC Okruglo 22,3mm

Šifra: 2874441

EAN: 4011209957008

SIEMENS

3SU1152-6AA20-1AA0 - 3SU11526AA201AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, rdeča, leča, gladka, 24 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja leće
Crvena
Nazivni radni napon Ue (V)
od 24 do 24
Vrsta napona
AC / DC
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
11,8
S prednjim prstenom
Ne
Izvođenje električnog priključka
Ostalo
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije