Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Svjetiljka - komplet / kompakt SIRIUS ACT Izberi pravi RPN5N za ta EC. ZEL od 230 do 230V AC Okruglo 22,3mm

Šifra: 2874543

EAN: 4011209966505

SIEMENS

3SU1156-6AA40-1AA0 - 3SU11566AA401AA0

No product image

Kontrolna lučka, 22 mm, okrogla, kovinska, visok sijaj, zelena, leča, gladka, 230 V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS ACT
Boja leće
Zelena
Nazivni radni napon Ue (V)
od 230 do 230
Vrsta napona
AC
Konstrukcija leće
Okruglo
Promjer rupe (mm)
22,3

Ostali podaci ili svojstva

Broj svjetlosnih javljača
1
S rasvjetnim tijelom
Da
Širina otvora (mm)
29,5
Visina otvora (mm)
11,8
S prednjim prstenom
Ne
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broja prednjeg prstena
Ostalo
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije