Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 45U samostoječa 19'' 800mm 2090mm 1000mm metal IP20

Šifra: 2794563

EAN: 3838629101016

LEGRAND

EVO45U8010

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
45U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
2090
Dubina (mm)
1000
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije