Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 45U samostoječa 19'' 800mm 2090mm 800mm metal

Šifra: 2794561

EAN: 3838629101009

LEGRAND

EVO45U8080

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
45U
Način montaže
samostoječa
Vrsta
19''
Širina (mm)
800
Visina (mm)
2090
Dubina (mm)
800
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije