Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Telekomunikacijski ormar EVOLINE 4U Nadžbukno 19'' 600mm 270mm 600mm metal IP20

Šifra: 2794570

EAN: 3838629101030

LEGRAND

EVO4U6060

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVOLINE
Broj jedinica
4U
Način montaže
Nadžbukno
Vrsta
19''
Širina (mm)
600
Visina (mm)
270
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije