Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton HIS-3-9/3-PO-X-BK Heat Shrink 9mm 3mm 5m Tankozidno CRN -55ST.C 03:01 bez ljepila

Šifra: 2811844

EAN: 4031026218793

Hellermanntyton

308-30900 - HIS-3-9/3-PO-X-BK

No product image

Hellermann Tyton HIS-3 termoskupljajuća cijev, skupljanje: 9/3, boja: crna, duljina: 5m, pakiranje u kutiji

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
Heat Shrink
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
9
Unutarnji promjer nakon skupljanja (mm)
3
Dužina (m)
5
Izvedba
Tankozidno
Boja
Črna
Radna temperatura (ST.C)
-55
Stopa skupljanja
03:01
S unutarnjim ljepilom
brez lepila

Ostali podaci ili svojstva

Debljina stijenke nakon nakupljanja (mm)
0,75
Nazivni promjer u colima
Ostalo
Materijal
Poliolefin (PEX)
Bez halogena
Ne
Mogućnost tiska
Ne
UL dopuštenje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije