Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termoskupljajuća cijev Hellermanntyton ShrinKit 321 Univers 1,5-24mm 40-200mm CR, PL, CRV, Ž/Z, P. -55 °C to +135 °CST.C 03:01 (gar = 975 kom)

Šifra: 2779923

EAN: 4031026270708

Hellermanntyton

380-03002 - ShrinKit 321 Univers

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Vrsta
ShrinKit 321 Univers
Unutarnji promjer prije skupljanja (mm)
1,5-24
Dužina (m)
40-200
Boja
ČR, MO, RD, R/Z, PR.
Radna temperatura (ST.C)
-55 °C to +135 °C
Stopa skupljanja
03:01

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije