Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2811946, EAN: 5414506018257RAYCHEM 1244-017312 - Green Leaf termostat
Temperaturni senzor nVent RAYCHEM tedenski termostat, Raychem Green Leaf
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1094156, EAN: 5703466209301DEVI 140F1091
Temperaturni senzor DEVIreg NTC 15kOhm na 25 °C 3m PVC IP65
ŠIFRA: 1121802, EAN: 5703466209714DEVI 140F1088 - DEVIreg™ 850
Temperaturni senzor DEVIreg 850 podni senzor 15m
ŠIFRA: 2760942, EAN: 3838629460588SASWELL SCU209DE
Termostat, pribor SASWELL bežična centralna priključna letva
ŠIFRA: 2797967, EAN: 5414506017670RAYCHEM 1244-016965 - RAYSTAT-M2-R-SENSOR
Termostat, pribor nVent RAYCHEM krovni senzor vlažnosti 10m
ŠIFRA: 2791891, EAN: 5414506019148RAYCHEM 1244-018579 - R-SENZ-ACC-WHITEFRAM
Termostat, pribor nVent RAYCHEM SENZ bijeli ukrasni okvir
ŠIFRA: 2693238, EAN: 5703466209721DEVI 140F1089 - DEVIreg™ 850
Termostat, pribor DEVIreg 850 napajanje 230V / 24V 24W DIN letva
ŠIFRA: 2761080, EAN: 7827525578332SEN CONTROLS DR12
Termostat, pribor SEN CONTROLS elektrotermični pogon (aktuator)
ŠIFRA: 2804927, EAN: 9120061392454ETHERMA 40039 - ET-111C
Termostat, pribor ETHERMA radijski sprejemink ET-111C p/o 230V
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.