Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostatski modul CHORUS 2M Ugradbeno Analogno SRE 5-35ST.C uključ./isključ. Sobni senzor 1CO 8A IP40

Šifra: 2743386

EAN: 8011564268692

GEWISS

GW14705

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS
Način montaže
Ugradbeno
Izvedba
Analogno
Boja
Srebrna
Temperatura (ST.C)
5-35
Prekidač za uključivanje/isključivanje
vklop/izklop
Senzor
Sobni senzor
Izvedba kontakta
1CO 8A
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Prekidač za dodatno grijanje
brez stik.dod.grelca
Sa spuštanjem temperature
brez zniža.temperat.
Upavljačka snaga
2000
Razlika sklapanja
0,5
Elektronička regulacija
ni elektron.nadzora
S termičkom povratnom vezom
brez termalnim povr.
Visina
44
Širina
44
Prikaz trenutačne temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivna struja
8
Prekidač/svjetiljka za smanjivanje mraka
brez stik./svet.
Nazivni napon
230
Sastavljanje
Osnovni element
Prekidač ljeto/zima
Preklop poletje/zima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije