Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Termostatski modul SYSTEM godišnji Podžbukno Analogno BIJ 30ST.C uključ./isključ. IP41

Šifra: 1196017

EAN: 8011564110915

GEWISS

GW20853

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SYSTEM
Način montaže
Podžbukno
Izvedba
Analogno
Boja
bijela
Temperatura (ST.C)
30
Prekidač za uključivanje/isključivanje
vklop/izklop
Vrsta zaštite (IP)
IP41

Ostali podaci ili svojstva

Prekidač za dodatno grijanje
brez stik.dod.grelca
Sa spuštanjem temperature
z znižan.temperature
Upavljačka snaga
500
Razlika sklapanja
1
Elektronička regulacija
elektronski nadzor
S termičkom povratnom vezom
brez termalnim povr.
Visina
46
Širina
66
Prikaz trenutačne temperature
brez prik.dej.temp.
Nazivna struja
5
Prekidač/svjetiljka za smanjivanje mraka
brez stik./svet.
Nazivni napon
230
Sastavljanje
Osnovni element
Prekidač ljeto/zima
ni prekl.polet./zima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije